Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Escobillas limpiaparabrisas para coche RedLine convencional

Escobillas limpiaparabrisas coche básicas
ESCOBILLA PARABRISAS 550MM 22

Nº de art. 0848370550
EAN 4056807687711

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Escobillas limpiaparabrisas para coche RedLine convencional

Nº de art. 0848370550

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Simplemente adecuado para gancho, pasador, brazos de bayoneta

Embalaje práctico con perforación


  • Bajos costes de almacenamiento

  • Surtido JH

  • Diseño elegante y atractivo


Protección de los bordes


  • Labio de limpieza de caucho natural con revestimiento especial de compuesto de grafito

  • Funcionamiento sin ningún problema

  • Resistente a la radiación UV y al ozono

  • Rango de temperaturas de funcionamiento amplio


Sistema de barra metálica con remaches de acero inoxidable


  • Resistente a los efectos de la intemperie (72 horas de pruebas de pulverización salina según DIN EN ISO 9227)

  • Buena capacidad de recarga
Aviso

Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto. Los limpiaparabrisas deben sustituirse en caso de manchas o disminución del rendimiento de los limpiaparabrisas. Recomendamos sustituir los limpiaparabrisas cada 6 meses.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adaptador 3 en 1: 1 ud., preinstalado; adecuado para debajo de los brazos del coche:


  • 9 x 3 mm e inserto en U de 9 x 4 mm

  • Pasador lateral de 4,8 mm y pasador lateral de 6,35 mm

  • 7,3 x 2,7 mm de tipo bayoneta

Longitud

550 mm

Longitud en pulgadas

22 in